TRUSCO Compact Tool Case

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp269.900
Spesifikasi
AccessoriesCarabiner (made of Aluminium)
Belt Loop Width (mm)65
ColorGray
Compatible Belt Width (mm)65
Depth (mm)15
Height (mm)170
MaterialPolyester
SpecificationsSuper Water Repellent, Pocket 2, Pen Holder
Weight (g)110
Width (mm)110

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is a button hook type that can be detached without removing the belt.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait