TRUSCO Locking Pliers Auto C-Clamp Type

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp599.900
Spesifikasi
Gap Space (mm)103
Head hardnessHRC38-48
Length (mm)290
Maximum Tightening Pressure (kN)4.0
Mouth Opening (mm)(Timber) Min: 1 / Max: 95 (Pipe) Min: phi1 / Maximum: phi100
Weight (g)805
Width (mm)140

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Use:
For sheet metal and welding work.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan