Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp2.899.900
Spesifikasi
CasterNone
Seat Depth (mm)390
Seat Height (mm)460
Seat MaterialVinyl leather
Seat Width (mm)390
StackingUp to 4 levels of flat stacking

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Stacking is possible.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan