TRUSCO Container Dolly Aluminum Cart (Nylon Casters)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp1.799.900
Spesifikasi
CasterEachtwofreelywithstoppercasters,Casterfreely
Castle Diameter (phi mm)75
Compatible ContainerCompatible with Folding Container 50L, 75L of
Equal Load (kg)200
Frame Dimensions (mm)654 x 444
Height (mm)147
Mass (kg)2.8
MaterialCaster Bracket: Steel Wheels: Nylon Corner: Polypropylene (PP) Connecting Bar: Aluminium
SpecificationsCompleted Product

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
During rest, be faced all casters outward.
Description

Use:
Transportation of assembly part. Convenience store and super market.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan