TRUSCO PP Band (for Hand Fastening Cardboard Packaging)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp609.900 - Rp869.900
Spesifikasi
Base MaterialPolypropylene (PP)
Fracture Elongation (%)20
Length (m)1000
Tensile Strength (kg)100
Thickness (mm)0.5
Width (mm)15.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan