TRUSCO Lakban Anti Slip Tipe Indoor (Selotip)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp149.900 - Rp759.900
Spesifikasi
Abrasive GrainSynthetic Rubber Particles
AdhesiveAcrylic
Adhesive Force (N/25mm)20
Tape Length (m)5
Tape Thickness (mm)0.65
Tensile Strength (N/25mm)34

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Use:
Indoor use. (Places require walking barefoot)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan