TRUSCO Scissor for Heavy Duty (Gunting)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp279.900
Spesifikasi
Blade Length (mm)56
Blade Thickness (mm)2.5
Cutting CapacityTin Plate (0.3mm), Wire (0.9mm), Aluminium (1mm), Copper Plate (1mm), Packing Tape
Length (mm)189
Weight (g)90

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan