TRUSCO Channel Brush Flat J Type (Sikat Kawat)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp80.900 - Rp149.900
Spesifikasi
Number of LinesOne Line
Overall-Length x Width W (mm)250 x 20
Planting (mm)80
Purpose of UseRust removal, burring, paint removal on the metal surface etc.. For manual work, relatively, light work oriented.

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Use:
Rust removal of metal surfaces, deburring, painting removal. In the range of manual work, relatively light work.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait