TRUSCO Cup Brush Air Tool (Sikat Mangkok)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp279.900 - Rp289.900
Spesifikasi
Maximum Rotation Speed (rpm)12000
Outside Diameter (mm)75
Purpose of UseFor Flat Surface PolishingRust remover/oxide film removal after welding. Paint removal and ground processing.
Weight (g)270

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Use:
Rust removal. Oxidized film removing after welding. Paint removal. Foundation treatment.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait