TRUSCO Long Eye Hook (Stainless Steel)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp199.900
Spesifikasi
Dimension B1 (mm)80
Dimension B2 (mm)65
Dimension D (mm)8
Dimensions a (mm)24
Dimensions d (mm)5.2
Dimensions t (mm)3.0
Hanging Load N (kgf)156.8 (16)
MaterialStainless (SUS304)
Weight (g)73

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description

Use:
Established the walls, floor, pillars, etc. as a wall bracket for chain wire rope. As tool for food processing facilities.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan