TRUSCO Pen-Type Drip-proof Thermometer (Termometer Digital)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp509.900
Spesifikasi
Dimensions (Width W x Depth D x Height H) (mm)47 x 17 x 177
Measurement Temperature Range (°C)-50 to 150
PowerOne Button-Type Battery (SR1130) x (Sold Separately)
Probe Length (mm)3.5 x 117
Temperature Display(Minimum) 0.1 deg C
Weight (g)32

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan