TRUSCO Coolant Liner (Joint Plier)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp2.099.900
Spesifikasi
Compatible Size3/8
Dimension D (mm)16.6
Dimension W (mm)210
Dimensions d (mm)13.6
Length (mm)210
MaterialAluminium Die-Casting
Purpose of UseConnection and desorption of the coolant liner.
Weight (g)270

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Use:
Connection of coolant liner

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan