TRUSCO Taper Plug (Sunk Head Plug) (Baut Penutup Saluran)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp139.900
Spesifikasi
Dimensions m (mm)6
Dimensions t (mm)12.5 +/-0.4
Effective Diameter (phi mm)19.793
Hexagon Hole B (mm)10
MaterialStructural Carbon Steel (SWRH)
Screw Standard Diameter (mm)20.955
SizePT1/2
Standard Diameter Position (a)(mm)0.9
Weight (g)135.6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan