TRUSCO Mushroom Head Tapping Screw Cormic

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp58.900
Spesifikasi
Compatible screwdriverM3-M5: 2 (phillips), M6: 3 (phillips)
Dimension L (mm)12
Dimensions d (mm)M4
Head Diameter (mm)9.4
MaterialLow carbon steel (SWCH)
PackageBolt-on pack (blister)
Treatmentzinc plating finish

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The screw pilot hole size is in case of base material 1.2mm thickness.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan