TRUSCO Dudukan Magnetik Mini (Kaki Magnet Kecil)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp1.699.900
Spesifikasi
Adsorption Ability (N)250
Dial Gauge Mounting Hole (mm)6, 8
Magnet Dimensions (mm)30 x 35 x 35
Mass (kg)0.42
Mounting ScrewM5
Principal Post (mm)64 x 55
SpecificationsFerrite Magnets

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Small magnetic base with locking function.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait