TRUSCO Dudukan Magnetik Mini Universal (Dudukan Magnet)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp789.900
Spesifikasi
Adsorption Ability (N)200
Dial Gauge Mounting Hole (mm)6
Dimensions (Width W x Depth D x Height H) (mm)(Magnet) 31 x 31 x 33
Main Post Dimensions (Diameter x Length) (mm)31 x 82
Mass (kg)0.25
SpecificationsUniversal Type, Magnet: Sumitomo Special Metals ALNICO5 (NKS-600)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Easy release joint to set at a variety of angles. No ON/OFF on magnet area.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan