TRUSCO Steel Compass

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp369.900
Spesifikasi
Compass Circle Numerical Value (mm)380
Dimensions (mm)250
Finishing MaterialS50C Kenmashiage After Anti-Corrosive Treatment Body: S55C
Length (mm)250
SpecificationsTip: Hardening Processing
Weight (g)340

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Use to divide a line into even or uneven parts. Used for marking.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan