TRUSCO Jaw Nut (Baut Rahang Chuck)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp1.499.900
Spesifikasi
Bottom Surface Width (mm)20.5
Height (mm)20
Length (mm)46.5
ScrewM12
Tip Width (mm)8
Upper Layer Width (mm)14

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Machining utilizing multiple chucks, setup changes can be streamlined by setting the lock nut to replace the jaws. Ideal for pallet changer and work gripper chuck.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan