TRUSCO Hex Key Ring Type Set (Kunci L)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp169.900
Spesifikasi
Finishing MaterialChrome Vanadium Steel
HardnessHRC42 to 45
Length (mm)When folded / 145
Mass (g/set)290
Number of Set Items10
Set Items (inch)1 / 16,5 / 64,3 / 1/32 / 8,5 / 32,3 / 16,7 / 1/32 / 4,5 / 16,3 / 8
Weight (g)290

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan