TRUSCO Single-Ended Hammer (Integrated) (Martil / Palu)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp789.900
Spesifikasi
Handle MaterialTPV/Thermoplastic Vulcanized Elastomer
Head Diameter (phi mm)33
Head Length (mm)106.5
Head MaterialRubber Resin/NBR
Length (mm)330
Weight (g)717

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait