TRUSCO One Piece Hammer (Martil / Palu)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp879.900
Spesifikasi
Finishing MaterialHeater 24V-29W Glue (HT200 for)
Head Diameter (phi mm)29.5
Head Length (mm)86
Length (mm)278.5
Mass (kg)1.13
Name1.1Kg
Weight (g)1130

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
TPR resin is adopted as a grip, so it absorbs vibration and reduces shock at work as it is an integral type.
Masonry operations in general. Stone splitting work.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan