TRUSCO Jerry Can (Jerigen)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp419.900
Spesifikasi
ApplicationsFor Water Kerosene
Body Dimensions (Width x Depth x Height) (mm)185 x 347 x 410
Caliber (phi mm)63
Capacity (L)20
Finishing MaterialPolyethylene
Heat Resistance Temperature (°C)0-80 (however, room temperature use standard)
SpecificationsWith cap
Weight (g)1090

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan