TRUSCO Spray Gun (Large Capacity)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp349.900
Spesifikasi
ApplicationsAs Water-Soluble Liquid Spray Pump Material
Capacity (ml)1300
Finishing MaterialTrigger: Major Part Polypropylene Resin (PP) Bottle: Polypropylene Resin (PP) Connector: Polypropylene Resin (PP)
Size (mm)340.0 x 160 x 82
Weight (g)184

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Cannot be used in solvent-based liquid.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan