TRUSCO Plastering Brush

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp189.900
Spesifikasi
Length (mm)270
MaterialKuroge
Purpose of UseSurface conditioning of walls and cement mortar.
ShapeOdd and Even Numbers 1, 6 Lines
Trim Length (mm)45
Weight (g)210
Width (mm)60

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
I use PVC hair material and horse hairs with elasticity and excellent durability.
Surface conditioning of walls and cement mortar.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan