TRUSCO Standard Thin Type Steel Hinge

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp34.900
Spesifikasi
Bore Diameter (ɸ mm)4.0
Dimension A1 (mm)7.0
Dimension C1 (mm)6.0
Dimensions a (mm)51.0
Dimensions a2 (mm)37
Dimensions b (mm)30.5
Dimensions c (mm)0.9
Dimention D1 (phimm)2.4
Dimention D2 (phi mm)4.5
Load Capacity (two peices) (kg)3
MaterialSteel (SPCC)
Screw Holes Number4
Surface ProcessingTrivalent Chromium Plate Finish
Wood Screw Size2.4 x 13 (Diameter x Length)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Engsel pintu

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan