TRUSCO Tool Box (Kotak Perkakas)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp869.900
Spesifikasi
ColorBlue
Cylinder Lock (Selling Separately)Not Possible
Dimension W (mm)305 (Outer Dimension) 302 (Inner Dimension)
Dimension Y (mm)69 (Outer Dimension)
Dimention x (mm)210 (Outer Dimension) 201 (Inner Dimension)
Mass (kg)1.3
Outer Dimensions (Width x Depth x Height) (mm)312 x 214 x 65
Usable Inner Dimension (mm)305 x 205 x 60

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is very convenient for small item parts to be stored.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan