TEKIRO Feeler Gauge Roll (Pengukur Celah)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp229.900 - Rp269.900
Spesifikasi
Dimension 1 (mm)5000
Dimension 2 (mm)18
Dimension 3 (mm)94
Length (mm)5000.00
Width (mm)13

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
untuk menyetel klap suatu kendaraan yang yang berukuran 0.02mmx13mmx5mm dan berdimensi 5mmx18mmx94mm

Fungsi : untuk menyetel klap suatu kendaraan

Mataerial : chrome vanadium

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan