TRUSCO Middle Roller Handle

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp39.900
Spesifikasi
ScrewM20 (Handle)
Weight (g)160
Width (mm)170
ConformityUp to 7 inches Roller Size
Diameter (phi) x Overall Length (mm)6 x 375

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It can be used for each company middle rollers (7 inches).



Durability is high with a business roller handler.



Direct advancement is good and workability is excellent.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan