TRUSCO FB Fine Belt (Amplas Sabuk)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp309.900 - Rp659.900
Spesifikasi
Abrasive MaterialsA Random Abrasive Grains (A)
Compatible ToolRejinda
Length (mm)915
MaterialNylon Non-Woven Fabric
Purpose of UseBurr removal and grain blurring after machine processing. Hairline processing of stainless steel products. Rust removal, peel off paint film.
Weight (g)300
Width (mm)100
Width x Length (mm)100 x 915

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Use:
Deburring after machining process. Hairline finish of stainless product. Rust removal and paint film removal.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan