TRUSCO Coolant Liner Y Type Fitting (Fitting Coolant Bubut)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp729.900 - Rp1.299.900
Spesifikasi
MaterialPolyacetal Resin
Operating Temperature Range (°C)-30 to 80

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The material uses polyacetal resin, it is excellent in mechanical strength, fatigue resistance, dimensional stability, oil resistance, chemical resistance. In addition, the operating temperature range is also wide, from -30°C to +80°C.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait