TRUSCO Patch Handle

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp239.900
Spesifikasi
Diameter (phi mm)27
Weight (g)340
Length (mm)1285
Compatible HandleHANDLE SCREW Should Be M20
Purpose of UseCoating work on high parts of wall surfaces and coating the floor.

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Use:
To high part of wall paint and floor paint.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan