TRUSCO PC Home Brush

Rating:
100% of 100
(1)
Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp119.900
Spesifikasi
Trim Length (mm)25
Weight (g)10
Length (mm)185
Brush Width (mm)40 (No. 15)
Finishing MaterialStainless Steel Nails and Use PP Frame, Mountain Wool
Purpose of UseFor oil-based and varnish. For repair and work.

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Use:
For water and oil based use, repair, craft work.

Ulasan Produk

Halaman Terkait