TRUSCO Laminated Polythene Film

Rating:
100% of 100
(1)
Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
Dimensions (Width x Length) (m)1 x 30
Length (m)30
Mass (kg)1.95
MaterialPolyethylene (PE)
Thickness (mm)2
Width (mm)1000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk