TRUSCO Aluminum Hard Brazing Rod (Kawat Las Elektrode)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp469.900
Spesifikasi
Weight (g)About 2.8
Length (mm)500
MaterialAluminium Solder
Melting Point (°C)580
Purpose of UseOnly for brazing aluminum and aluminum (aluminum to each other).
Tensile Strength (N/mm²)245
Wire Diameter (mm)1.6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Use:
Brazing of aluminum and aluminum only

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan