monotaro Cutter Knife Snap Off S-Type (Pisau Cutter)

Rating:
100% of 100
(1)
Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp18.900
Spesifikasi
Blade Width (mm)9
Coloryellow
Materials (Blade)Carbon steel
Overall Length (mm)135
SpecificationWith lock mechanism
TypeS-type
Body Materialresin
Package Weight (g)34

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Easy to use for every work, the definitive version of auto lock type cutter

Ulasan Produk