Beli eterna kabel di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- ETERNA KABEL Building Wire Cable NYM (Kabel)Deskripsi:NYM adalah sebutan untuk kabel jenis Kawat tembaga yang terdiri dari beberapa konduktor tembaga padat terdampar dengan kabel berisolasi PVC berwarna pada bagian dalam dan kulit luar kabel warna putih. Ukuran 2x1.5mm menunjukan kabel memiliki 2 isi dan tebal tembaga 1.5mm. kabel jenis NYM memiliki 3 lapisan kulit yang terdiri dari lapisan terdalam pada kabel tembaga tunggal berwarna pada masing-masing kabel kemudian lapisan kedua berwarna keabu-abuan dan lapisan ketiga yaitu kulit luar berwarna putih. Kabel Listrik Eterna adalah kabel listrik yang paling umum digunakan untuk jaringan listrik pada bangunan rumah atau kantor. Kualitasnya sudah teruji dan sudah memenuhi standar PLN sehingga sangat aman untuk digunakan.atribut:
- Length (m): 50
- ETERNA KABEL Low Voltage Power & Control Cable (NYY) (Kabel)Deskripsi:Kabel NYY adalah Kabel dengan inti tembaga berisolasi PVC, dengan inti kabel tunggal atau lebih dari satu, dengan selubung luar PVC. Kabel ini dirancang untuk instalasi tetap didalam tanah ataupun berbagai kondisi seperti di outdoor yang dimana harus tetap diberikan perlindungan khusus misalnya duct, pipa PVC atau pipa besi, terutam pada aliran listrik tegangan tinggi.Kepanjangan dari kabel NYY, yaitu :N = Kabel inti tembagaY = Isolasi PVCY = Selubung luar Isolasi PVCatribut:
- Type: NYY
- Length (m): 50
- ETERNA KABEL Building Wire Cable NYYHY (Kabel)Deskripsi:NYYHY adalah kabel yang memiliki konstruksi terdiri dari penghantar tembaga berkawat fleksibel, dengan urat dipilin bulat, berisolasi dan berselubung PVC sesuai warna baru kemudian dilapisi lagi dengan lapisan baru berwarna hitam sebagai kulit luarnya. NYYHY juga biasa disebut dengan Kabel Serabut. Ukuran 2x0.75mm menunjukan kabel memiliki 2 isi dan tebal tembaga 0.75mm. Kabel Listrik NYYHY Eterna adalah kabel listrik yang paling umum digunakan untuk jaringan listrik pada bangunan rumah atau kantor. Kualitasnya sudah teruji dan sudah memenuhi standar PLN dan LMK sehingga sangat aman untuk digunakan.Penggunaan : digunakan dalam ruangan kering untuk alat-alat yang dapat dipindah-pindahkan atau pemasangan di tempat yang sulit dijangkau untuk mempermudah instalasi. asal saja kabel tidak mengenai bagian-bagian alat dengan suhu lebih dari 85 derajat celcius dan tidak untuk peralatan listrik termis.atribut:
- Standard: SNI 04-2700 SPLN 42-6-2
- Insulated: PVC, PVC Sheated
- ETERNA KABEL Building Wire Cable NYM White (Per Meter Tanpa Putus) (Kabel)atribut:
- Length (m): 1
- Supreme Cables Cable Building Wire NYM (Kabel)Deskripsi:Supreme Cable memiliki variant product dan berbagai ukuran dengan kualitas terbaik. dengan standard yang aman untuk instalasi listrik rumah ataupun kantor andaatribut:
- Type: NYM Supreme
- ETERNA KABEL Building Wire Cable NYA (Kabel)Deskripsi:KABEL NYA ETERNA 1X1.5MM HITAM 100 METERNYA adalah sebutan untuk kabel jenis Kawat. Yang terdiri dari konduktor tembaga padat terdampar dengan kabel berisolasi PVC satu lapis berwarna, Kabel NYA terdiri dari warna Hitam, Merah, Biru, dan Kuning Hijau yang diperuntukkan sebagai Grounding atau Arde Ukuran 1x1.5mm menunjukan kabel hanya memiliki 1 isi dan tebal tembaga 1.5mm. Kabel jenis NYA hanya memiliki 1 lapisan PVC yang melindungi Tembaga tanpa tambahan lapisan lainnya. Kabel Listrik Eterna adalah kabel listrik yang paling umum digunakan untuk jaringan listrik pada bangunan rumah atau kantor. Kualitasnya sudah teruji dan sudah memenuhi standar PLN sehingga sangat aman untuk digunakan.
- ETERNA KABEL Building Wire Cable NYY (Per Meter Tanpa Putus) (Kabel)Deskripsi:Kabel PVC berwarna hitam terdiri dari satu kawat tembaga atau lebih. Mampu menahan tegangan sampai 0.6/1kV.atribut:
- Length (m): 1
- Jembo NYAF Series Thermoplastic Building Wire Cable (Kabel)atribut:
- Number of Cores: 1
- Conductor Material: Flexible Copper
- Insulation Material: PVC
- SNI License: Yes
- SNI Number: 006.001.001.036.24
- Jembo NYYHY Series Heavy Thermoplastic Flexible Cable (Kabel)Deskripsi:- Symbol : NYYHY_x000D__x000D_- Copper Low Voltage Cable_x000D__x000D_- Construction:_x000D_1. Conductor : Plain Annealed Copper Wire_x000D_2. Insulation : Polyvinyl Chloride_x000D_3. Colour Code : Colour Coding ( see table )_x000D_4. Outer Sheath : Polyvinyl Chlorida ( Black Colour )_x000D_5. Cable Marking : Manufacture name ( JEMBO CABLE )_x000D__x000D_- Rated Voltage : 450/750 Volts_x000D__x000D_- Min bending radius static : 8 x cable diameter_x000D__x000D_- Test voltage : 2500/5V/min _x000D__x000D_- Application : _x000D_These cable are suitable for flexible connection and control cable for heavy mechanical stresses with free movements without tensile stress, in dry and wet location, as wiring cable for measuring and controlling in tool machinary, production line plant installation, conveyer belt, air conditioning and rolling mills.atribut:
- Conductor Material: Plain Annealed Copper Wire
- Insulation Material: PVC
- Rated Voltage (V): 450/750 (AC)
- Outer Sheath Material: PVC (Black Color)
- Supreme Cables Cable Building Wire NYA RE (Kabel)Deskripsi:Building Wire NYA is Applications single core copper conductor, PVC insulated. Used for permanent installation in conduit exposed wiring in dry location._x000D__x000D_Specifications: SPLN 42-1 / SII 0208_x000D_Rated Voltage : 450/750 Voltatribut:
- Length (m): 100
- ETERNA KABEL Building Wire Cable NYFGbY (Per Meter Tanpa Putus) (Kabel)Deskripsi:Kabel PVC berwarna hitam terdiri dari beberapa kawat tembaga yang dilindungi oleh perisai dari kawat baja pipih dan spiral pita baja. Mampu menahan tegangan sampai 0.6/1kV.atribut:
- Length (m): 1
- SEIWA Exchange Cord for RepairDeskripsi:-Optimal for replacing the power cord of electric tools. -For replacing the power cord.atribut:
- Terminal: Round Terminal
- Shape: 2P plug with alligator clip
- Number of Cores: 3 cores
- Purpose of Use: For replacing the power cord.
- ETERNA KABEL Building Wire Cable NYRGbY (Per Meter Tanpa Putus) (Kabel)Deskripsi:Kabel PVC berwarna hitam terdiri dari beberapa kawat tembaga yang dilindungi oleh perisai dari kawat baja bulat dan spiral pita baja. Mampu menahan tegangan sampai 0.6/1kV.atribut:
- Thickness Inner Sheathing (mm): 1.0
- Thickness Outer Sheathing (mm): 1.8
- Length (m): 1
- Thickness Galvanized Circular Flat Wire (mm): 0.8
- Thickness Galvanized Flat Tape (mm): 0.3
- EXTRANA Flexible Cable NYYHY (Kabel)Deskripsi:Used for power cord or internal wiring with low mechanical stress for electrical equipments, machineries, luminaires and other portable appliances used in dry indoor premisesatribut:
- Voltage (V): 300/500
- Length (m): 50
- Jembo Low Voltage Non Armoured Cable NYY Series (Kabel)Deskripsi:- Symbol : NYY or CU/PVC/PVC- Copper Low Voltage Cable- Construction:1. Annealed Copper Conductor2. Extruded PVC Insulated3. Extruded PVC Outer Sheated- Rated Voltage: 0.6/1 kV- Specification: SPLN 43-1 : 1994SNI IEC 60502-1 2009VDE 0271IEC 60502- Application : Indoor and outdoorInduct installation or of laying in the ground where not sustain mechanical damageatribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: 006.001.004.039.24
- Eterna Kuas Cat 633Deskripsi:Kuas cat dengan material nylon brush, cocok untuk pengecatan area-area yang kecil.
- Eterna Paint Brush/Kuas Cat 611Deskripsi:Kuas cat dengan material nylon brush, cocok untuk pengecatan area-area yang kecil.
Daftar Harga eterna kabel Terbaru October 2025
ETERNA KABEL Building Wire Cable NYM (Kabel) | Rp559.900 |
ETERNA KABEL Low Voltage Power & Control Cable (NYY) (Kabel) | Rp759.900 |
ETERNA KABEL Building Wire Cable NYYHY (Kabel) | Rp35.000 |
ETERNA KABEL Building Wire Cable NYM White (Per Meter Tanpa Putus) (Kabel) | Rp11.000 |
ETERNA KABEL Building Wire Cable NYAF | Rp279.900 |
ETERNA KABEL Building Wire Cable NYMHY (Kabel) | Rp389.900 |
Supreme Cables Cable Building Wire NYM (Kabel) | Rp869.900 |
ETERNA KABEL Building Wire Cable NYA (Kabel) | Rp369.900 |
ETERNA KABEL Building Wire Cable NYY (Per Meter Tanpa Putus) (Kabel) | Rp40.000 |
Jembo NYAF Series Thermoplastic Building Wire Cable (Kabel) | Rp249.900 |
Data diperbarui pada 20/10/2025 (Harga belum termasuk PPN)