Beli denso tape di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Denso Tape Anti CorrosionDeskripsi:Denso tape Adalah pembalut pipa, di pakai oleh pipa gas ataupun minyak yang di tanam di bawah tanah untuk mencegah korosi pada pipa, atau berfungsi sebagai isolasi anti karat untuk membalut dan melindungi pipa khususnya jaringan pipa gas alam dan pipa minyak.Produk kami digunakan dalam berbagai jenis industri seperti industri minyak dan gas, industri petrokimia, bangunan dan fasilitas manajemen, operasi lepas pantai, industri kimia, kelautan, pembangkit listrik, distribusi air, pengelolaan air limbah, industri farmasi, pulp dan industri kertas dan pabrik.
- NITTO Corrosion Protection Tapeatribut:
- Material: Base material:Non-woven, Adhesive:Petrolatum system
- Color: Dark brown
- Length (m): 10
- Thickness (mm): 1.1
- Adhesive Strength: 5.2N/10mm
- Tensile Strength: 31.6N/10mm
- Working Temperature Range: -5 to 55degrees
- NITTO Anti-Corrosion TapeDeskripsi:-Vinyl tape for corrosion prevention and protection, which is easy to wrap around.-Excellent in durability and corrosion resistance, effective for rust prevention and corrosion protection of various steel pipes.-Protection of petrolatum anti-corrosion tape (59 series).-For rust prevention and corrosion prevention of various steel pipes.atribut:
- Color: Gray
- Thickness: 1.1mm
- Denso Paste PrimerDeskripsi:Denso Paste™ adalah pasta lembut yang mengandung senyawa pengganti kelembaban dan penghambat korosi untuk aplikasi dengan sikat kaku atau tangan bersarung pada suhu sekitar normal. Itu tidak kering, mengeras atau retak, dan digunakan untuk persiapan permukaan logam sebelum penerapan pita petrolatum Denso. Ini juga dapat digunakan sebagai pencegah karat untuk ulir sekrup, spindel katup, tali kawat, dan lainnya; sebagai pelindung sementara pada logam yang terbuka; atau sebagai senyawa penyegel untuk alas bagian insulasi termal yang kaku.atribut:
- Size (kg): 2.5
- NITTO Petrolatum Anti-corrosion TapeDeskripsi:-Can be used for all target object such as piping, equipment, tanks, etc.-For anti-rust and anti-corrosion in special disaster prevention area such as industrial complexes.atribut:
- Color: Yellowish Brown
- Thickness: 1.1mm
- OSG Hy-Pro Endmill Hss-Co.8, 4 Flute Short with V Coating (HY-PRO V-CC-EMS)Deskripsi:Hy-Pro Endmill Hss-Co.8, 4 Flute Short With V Coating
- TRUSCO High Power Dresser Holderatribut:
- Set Contents: Dedicated Replacement Blade 12 Pieces
- Blade Width (mm): About 18
- Accessories: Dedicated Replacement Blade x 12
- Purpose of Use: For grinding stone polishing.
- NITTO Petrolatum Anti-corrosion TapeDeskripsi:-Can be used for all target object such as piping, equipment, tanks, etc.-For rust prevention and corrosion prevention of high temperature piping, equipment and tanks.atribut:
- Color: Yellowish Brown
- Thickness: 1.1mm
- DENSO Klakson Disc untuk Mobil (Horn)Deskripsi:Klakson Disc 12V Set. - Menggunakan vibrator untuk memperkuat suara sesuai resonansinya - Desain pipih sehingga celah udara sempit memiliki karakteristik frekuensi yang tinggi dalam ukuran yang kecil. Warna suara yang khas dan sangat efektif untuk memberikan peringatan. Pemakaian:Untuk kendaraan penumpang dan truk ringan.
- Energizer Battery Rechargeable AAatribut:
- Classification: Rechargeable
- Chemical System: Nickel-Metal Hydride (NiMH)
- Designation: ANSI-1.2H2
- UVEX C500 Sleeve Lower Arm ProtectionDeskripsi:Lower arm protection with very good cut protection.Certified to EN 388:2016 (2 X 4 X C).Maximum blade cut resistance (level 5/C), very high tear resistance.Outstanding wearer comfort due to uvex climazone.Colour: lime.atribut:
- Size: M
- Color: Lime
- Sherlock Sekrup GypsumDeskripsi:SHERLOCK SKRUP GYPSUM- Tajam- Kuat- Membantu kerjaan anda lebih cepat dan ringkas
- DENSO Oil Filter Automotive (Saringan Oli Mobil)Deskripsi:Oil Filter berkualitas tinggi dengan penyaringan yang lebih efisien, mencegah kebocoran dengan gasket teknologi tinggi, aliran oli yang baik menyebabkan konsumsi BBM lebih baik, diproduksi sesuai standard OE Manufacturer.
- DENSO Spark Plug Iridium Power IK Series for Car (Busi Mobil)Deskripsi:- 0.4mm Iridium tipped laser welded Fine Wire center electrode reduces required voltage and improves firing performance - Tapered cut U-Groove ground electrode increases ignitability and decreases Quenching - Machine Rolled Threads prevent seizing or cross threading during installation and removal - 100% pre-fired to assure the highest quality possible - Purified alumina powder Insulator provides exceptional strength and thermal conductivity - Five rib insulator prevents Flashover - Copper-glass seal bonds Center Electrode and insulator for a gas-tight seal.atribut:
- Thread Size: 14mm
- Thread Pitch: 1.25mm
- Seat Type: Gasket
- Hex size: 16mm
- Resistor Value: 5000ohm
- Torque Specs: Cast iron: 26-30lb.Ft., Aluminium: 15-22lb.Ft.
- Overall Height: ISO
- TEKIRO Palu Kambing (Martil)Deskripsi:TEKIRO CLAW HAMMER WITH FIBRE 08 OZTekiro Palu Kambing 8 oz. Memiliki kepala seperti catut yang berfungsi untuk mengangkat palu yang sudah tertancap di dinding. Ideal dijadikan sebagai koleksi perkakas Anda di rumah.TEKIRO Claw Hammer 8 oz. Merupakan Palu dengan bentuk kepala seperti tanduk dengan fungsi untuk mencabut atau mengangkat paku yang bengkok. Dan material handle yang ergonomis dan tidak mudah slip yang aman untuk digunakan.Fungsi : Untuk menumbuk paku dan mencabut paku dari benda kerja.Material : Heat Treated Carbon Steel
- TOYAMA AC CleanerDeskripsi:AC CLEANER TOYAMA adalah cairan / foam pembersih AC Mobil ataupun AC Rumah (AC Split) dari debu dan kotoran yang disebabkan oleh jamur, kuman dan bakteri yg menempel di kisi-kisi evaporator AC.atribut:
- Useable: Car and Split AC
- Volume (ml): 400
- ESCO Part Trayatribut:
- Material: Polystyrene
- Outer Dimensions (mm): 87x88x55(H)
- Inner Dimensions (mm): 84x84x54(H)
- External Dimensions (WxDxH) (mm): 87x88x55
- DENSO Front Wiper Blade DDS Design Standar (Karet Pembersih Kaca Mobil)Deskripsi:Wiper Blade Standard (DDS Series). Featuring the same peformance of proven Denso Wiper Blade, Denso Design Blade Standard is a perfect combination of style and function. Available for variety of models with full compatibility with RHD and LHD vehicle. Dynamic Design: Fully covered, Aero Dynamic & Stylish matt black body. Superb Performance: Graphite coating for smooth wiping. Super Cut Rubber edge for effective wiping performance. Customer Convenience: Common use for RHD & LHD.atribut:
- Length: 300-650mm
- DENSO Front Wiper Blade DDP Series (Karet Pembersih Kaca Mobil)atribut:
- Length: 300-750mm
- DENSO Spark Plug Iridium Power IU Series for Motorcycle (Busi Motor)Deskripsi:- 0.4mm Iridium tipped laser welded Fine Wire center electrode reduces required voltage and improves firing performance - Tapered cut U-Groove ground electrode increases ignitability and decreases Quenching - Machine Rolled Threads prevent seizing or cross threading during installation and removal - 100% pre-fired to assure the highest quality possible - Purified alumina powder Insulator provides exceptional strength and thermal conductivity - Five rib insulator prevents Flashover - Copper-glass seal bonds Center Electrode and insulator for a gas-tight seal.
Daftar Harga denso tape Terbaru April 2026
| Denso Tape Anti Corrosion | Rp309.900 |
| NITTO Corrosion Protection Tape | Rp219.900 |
| NITTO Anti-Corrosion Tape | Rp129.900 |
| Denso Paste Primer | Rp1.099.900 |
| NITTO Petrolatum Anti-corrosion Tape | Rp419.900 |
| OSG Hy-Pro Endmill Hss-Co.8, 4 Flute Short with V Coating (HY-PRO V-CC-EMS) | Rp219.900 |
| TRUSCO High Power Dresser Holder | Rp349.900 |
| NITTO Petrolatum Anti-corrosion Tape | Rp419.900 |
| DENSO Klakson Disc untuk Mobil (Horn) | Rp129.900 |
| Energizer Battery Rechargeable AA | Rp99.900 |
Data diperbarui pada 02/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Produk%20untuk%20Pipa/Repair%20Tapes/Denso%20Tape%20Anti%20Corrosion/a7P107561367-1.jpg)


%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Produk%20untuk%20Pipa/Lem%20PVC/Denso%20Paste%20Primer/6fP107563231-1.jpg)

/P102100165-1.jpg)


/P102212493-1.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Baju%20Kerja/Baju%20Pelindung/Lain%20-%20lain/UVEX%20C500%20Sleeve%20Lower%20Arm%20Protection/ptP106759929-2.jpg)

/P102212479-1.jpg)
/P102225455-1.jpg)
/bwP101000428-3.jpg)


/P102225394-1.jpg)
/P102225400-1.jpg)
/P102225486-1.jpg)