Beli bosch home di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Home Telescopic Cooker Hoodatribut:
- Width (cm): 90
- Body Material: Lacquered
- Sound Power (dB): 67 at Maximum Speed (2010/30/EC)
- Rated Power (W): 125
- Installation Typology: Built-in
- Maximum Air Extraction (m³/hour): 310
- BOSCH Home Car and KitDeskripsi:The all-in-one cleaning kit for gleaming cars and dirt-free outdoor areasThis versatile Home and Car Kit is all that is needed for convenient and high-quality outdoor cleaning. The patio cleaner makes light work of grubby open-air areas, rapidly removing moss and dirt from driveways and tiling to bring up clean, stain-free surfaces. The wash brush skilfully agitates tough grimy dirt, but with soft bristles that are gentle on delicate windows and car surfaces. For washing out hard-to-reach dirt in gutters or car wheel arches, the 90° spray nozzle gets the job done easily.Home and Car Kit for high-pressure cleaning performanceEffortlessly removes dirt from cars, patios and other outdoor surfacesSoft bristle wash brush gets tough on grimy windows and cars90° nozzle eliminates dirt from hard-to-reach wheel arches and guttersCompatible with EasyAquatak 100LL/110/120, UniversalAquatak, AQT 33-10, AQT 33-11, AQT 35-12, AQT 37-13, AQT 40-13, AQT 42-13
- Shinpo Water Pitcheratribut:
- Volume (L): 4
- Dimensions (mm): 210x160x265
- Package Dimensions (mm): 630x485x790
- Color: Assorted Color
- Volume (m³): 0.24
- Weight (kg): 11.5
- BOSCH Gerinda TanganDeskripsi:Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
- Harpic Pembersih Kamar Mandi PouchDeskripsi:Harpic Bathroom Cleaner Pouch Lime 400 ml merupakan produk pembersih kamar mandi yang mampu membersihkan kamar mandi lebih bersih dari pembersih biasa, bahkan untuk membersihkan noda membandel sekalipun. Forrmula pada produk pembersih yang satu ini pun spesial dan kental untuk membasmi dan membunuh kuman yang biasa bersarang di kamar mandi sehingga kamar mandi menjadi bersih total dan bebas kuman. Dengan wangi jeruk nipis yang segar sangat cocok untuk kebutuhan rumah Anda.atribut:
- Packaging: Pouch
- Product Form: Liquid
- BOSCH Meteran Laser Level (Laser Line)Deskripsi:The Bosch Line and Point Laser Level is a pocket-sized tool that allows the user to easily mount the laser, align it and go to work, making it a great tool for basic tasks. Handy for horizontal, vertical or angular applications, it has two built-in bubble vials, with quick and accurate leveling.
- BOSCH Cordless Drill DriverDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
- BOSCH Gerinda Tangan Kecilatribut:
- K3L License: Yes
- BOSCH Mesin BorDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- BOSCH Wiper Blade Advantage Single (Penyeka Kaca)Deskripsi:Dokumentasi Produk:Tabel ukuran sesuai tipe mobil
- BOSCH Bagless Vacuum Cleaneratribut:
- Power Cord Operating Radius (m): 9
- Noise Level (dB): 78
- Dust Bag / Container Volume (L): 1.5
- Dimensions (mm): 314x268x381
- Maximum Power (W): 700
- BOSCH Cordless Impact WrenchDeskripsi:Kunci Impact 400 Nm Bertenaga dari Bosch, ketika Daya & Ketangguhan Menjadi SatuPerangkat paling bertenaga di kelas torsi menengahCocok untuk beragam aplikasi pemasangan bautCukup kuat untuk mengencangkan baut M20 (mur berukuran 30 mm) berkat torsi sebesar 400 NmKetangguhan yang lebih baik berkat masa pakai yang lebih tinggi pada komponen utamaFitur Pelepasan Baut Otomatis membuat proses pembongkaran menjadi lebih mudah dengan jaminan penghentian perkakas otomatis saat mur dilonggarkan
- BOSCH Heat Gunatribut:
- Control Airflow: 3-Stage
- K3L License: Yes
- BOSCH Fixed Domeatribut:
- Resolution (MP): 2
- IP Rating: IP66
- Impact Protection (EN 50102): IK10
- Frame Rate (fps): 1 to 30
- Lens Focal Length (mm): 3.20 to 10
- Minimum Illumination in Color (lx): 0.06
- Minimum illumination in Monochrome (lx): 0.02
- Operating Temperature (°C): -30 to 50
- Operating Temperature (°F): -22 to 122
- Resolution: 1920x1080; 1280x720; 768x432; 640x480
- Sensor Type: 1/2.8 inch CMOS
- Video Compression: H.264 (ISO/IEC 14496-10); M-JPEG; H.265/HEVC
Daftar Harga bosch home Terbaru January 2026
| BOSCH Home Telescopic Cooker Hood | Rp7.099.900 |
| BOSCH Home Car and Kit | Rp649.900 |
| BOSCH Kitchen Machine | Rp7.599.900 |
| BOSCH Mixed Sets | Rp739.900 |
| Shinpo Water Pitcher | Rp23.900 |
| BOSCH Gerinda Tangan | Rp519.900 |
| Harpic Pembersih Kamar Mandi Pouch | Rp4.900 |
| BOSCH Meteran Laser Level (Laser Line) | Rp649.900 |
| BOSCH Cordless Drill Driver | Rp1.299.900 |
| BOSCH Gerinda Tangan Kecil | Rp1.099.900 |
Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)


























































































































































/P101518183-1.jpg)






/0hP102041017-6.jpg)




%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Monitor%20Keamanan/BOSCH%20Fixed%20Dome/7eP107756266-1.jpg)