Beli aron di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- ARON Quick Setting Adhesive for Rubber & PlasticsDeskripsi:Low viscosity, permeable adhesion is also possible.An aluminum pack with a chuck with good preservation.atribut:
- Color: Transparent
- Capacity (g): 20
- Fixation Time: '5 Seconds at 23°C
- Operating Temperature Range (°C): -40 to 100
- ARON Alpha Instant Glue Multipurposeatribut:
- Size (g): 2
- SIGMA Ties Cable Ties (Pengikat / Kabel Tis)atribut:
- Material: Nylon 66, UL 94V-2
- Size (mm): 2.5x100
- monotaro.id Cable Ties 3.6x150mm (Pengikat / Kabel Tis)atribut:
- Length (mm): 150
- Width (mm): 3.6
- Material: Nylon 66 (UL recognized) UL Flammability 94V.2
- Min. Loop Tensile Strength (kg): 18
- Banding range (mm): 3-35
- monotaro.id Cable Ties 2.5x100mm (Pengikat / Kabel Tis)atribut:
- Length (mm): 100
- Width (mm): 2.5
- Banding range (mm): 2-22
- Min. Loop Tensile Strength (kg): 8
- Material: Nylon 66 (UL recognized) UL Flammability 94V.2
- ARON Quick Setting Adhesive for Rubber & Plasticsatribut:
- Operating Temperature Range (°C): -40 to 100
- Color: transparent
- Capacity (g): 2
- Fixing Time: '5 seconds at 23°C
- Kenmaster Cable Ties (Pengikat / Kabel Tis)Deskripsi:Kegunaan utamanya adalah untuk mengikat kabel-kabel supaya tidak berantakan, cable ties juga boleh digunakan untuk kegunaan seperti mengikat barangan harian yang lain. karena fungsi dan sifatnya dari bahan yang fleksibel untuk mengikat segala sesuatu cable ties ini cukup kuat dan tidak mudah putus mudah digunakan
- Dextone Instant GlueDeskripsi:Lem satu komponen dengan kualitas industry yang memiliki waktu kering yang sangat cepat, mepunyai daya meresap yang tinggi dan karakter penetrasi yang kuat. Viskositas yang rendah dan dapat merekatkan berbagaimacam material seperti metal, plastic, porselin, keramik, kain dan kayu.Tidak perlu disimpan di kulkas, garansi 12 bulan tidak kering, merekat kuar dalam 5 detik.atribut:
- Color: Clear
- Density (g/mL): 1.05
- Size (g): 15
- Viscosity (cPs): 1-5
- FYH UCFC Brazed Round Flange Type (Cylindrical Hole)atribut:
- Compatible Grease Nipple: 201 to 210 X 05 to X 09: A - 1/4 - 28 UNF, 211 to 218 X 10 to X 20: A - PT 1/8
- Shape: Round flange type with brazed seal
- INGCO Cable Ties (Pengikat / Kabel Tis)Deskripsi:INGCO 100-Pcs Cable Ties // Tali Kabel Tis Tie Nylonatribut:
- Color: White
- Material: Nylon 66
- AS ONE Industrial Alcohol Agent Empty Container Wide-Mouth Spray Bottle 500mLatribut:
- Capacity (ml): 500
- Package Size (mm): 90x90x220
- Panasonic Kipas Angin DindingDeskripsi:Panasonic EU-309 - Wall Fan 12 inch membuat sirkulasi di dalam ruangan anda menjadi lebih bersih dan nyaman saat menggunakannya. Blade terbuat dari bahan plastic transparan dan di desain khusus untuk menghasilkan hembusan angin yang lebih besaratribut:
- Voltage (V): 220
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00017.01
- TRUSCO Welding Rod for General Mild SteelDeskripsi:Usage:Metal materials: Plating and coated surface processing materials, steel pipes, and steel board transportation. Machinery: Automobile, automobile parts, and high precision machinery transportation.atribut:
- Color: (Rod end) Red
- JIS Standard: Z3211D4303 JIS standard products
- Purpose of Use: For welding thick plates from iron thick plates. (thick plates can also be welded by performing multi-layering)For the welding of general structures such as vehicles using mild steel, lightweight steel frames, and buildings.
- Dextone Lem Silikon SerbagunaDeskripsi:Silikon sealant asam dengan daya rekat yang baik terhadap kaca, dapat digunakan juga ke material lain seperti metal,keramik, porselin dan plastic. Mempunyai fleksibilitas yang baik dan dapat menahan tekanan air.atribut:
- Initial Dry Time (minute): 5-20
- Specific Gravity (g/mL): 0.97
- Temperature Resistance (°C): -45 to 150
- Elasticity (%): 580
- Pressure Power (g/minute): 633
- Hardness: 19 Shore-A
- Movement Capacity (%): 25
- Volume (ml): 300
- Fort Cable Ties (Pengikat / Kabel Tis)Deskripsi:Cable ties ini memenuhi standar industri UL (USA)atribut:
- Material: Nylon 66 (UL Recognized) UL Flammability 94V.2
- SMC Union Elbow Kq2HDeskripsi:Most popular type. For pipe fitting to right angle from female screw part.
Daftar Harga aron Terbaru March 2026
| ARON Quick Setting Adhesive for Rubber & Plastics | Rp189.900 |
| ARON Alpha Instant Glue Multipurpose | Rp27.900 |
| SIGMA Ties Cable Ties (Pengikat / Kabel Tis) | Rp11.900 |
| monotaro.id Cable Ties 3.6x150mm (Pengikat / Kabel Tis) | Rp7.900 |
| monotaro.id Cable Ties 2.5x100mm (Pengikat / Kabel Tis) | Rp2.900 |
| ARON Quick Setting Adhesive for Rubber & Plastics | Rp199.900 |
| MAXPOWER Locking Pliers Curved Jaw (Tang Buaya) | Rp57.900 |
| Kenmaster Cable Ties (Pengikat / Kabel Tis) | Rp2.900 |
| Dextone Instant Glue | Rp10.900 |
| TR CY Flange Bearing | Rp70.900 |
Data diperbarui pada 20/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Lem%20Industri/Perekat%20Instan/ARON%20Quick%20Setting%20Adhesive%20for%20Rubber%20%26%20Plastics/hlP104711633-1.jpg)

/ivP107620679-1.jpg)
/31P109152109-11.jpg)
/d4P109092472-12.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Lem%20Industri/Perekat%20Instan/ARON%20Quick%20Setting%20Adhesive%20for%20Rubber%20%26%20Plastics/idP106561661-1.jpg)
/P102053768-1.jpg)
/00P103565000-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Lem%20Industri/Perekat%20Instan/Dextone%20Instant%20Glue/P102037669-1.jpg)

/P102820982-1.jpg)
/igP101550664-15.jpg)
/qqP105717962-1.jpg)


%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Elektrode%20Las/Kawat%20Las%20untuk%20Mild%20Steel%20%26%20High%20Tensile%20Steel/TRUSCO%20Welding%20Rod%20for%20General%20Mild%20Steel/P102014936-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%2C%20Dempul/Lem%20Silikon/Dextone%20Lem%20Silikon%20Serbaguna/P102037553-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Pembersih%20Industrial/Pembersih%20Rem/AEV%20ULTIMEG%20Varnish/odP103451877-1.jpg)
/fcP107653552-1.jpg)