Vastar Timbangan Digital Gantung OCS-3 Navy Blue 1set

Rp54.279 Rp48.900

Spesifikasi Produk

Model Number OCS-3
Unit 1set
Measurement Units g, LB, oz, and kg
Accuracy (g) 10
Minimum Weight (g) 100
Maximum Weight (kg) 40
Power 2x AAA
Material Plastic and Stainless Steel
Dimensions (cm) 8.5x5x2
Support LED Backlight
Product License No. MKG: IMKG.1062.05.2022
Packaging Dimensions (cm) 10x3x14
Automatic Shut-Off (s) 60
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 23 January 2026
Terakhir Diperbaharui 23 January 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Kini Anda bisa memastikan beban bawaan Anda dengan mudah menggunakan timbangan koper dari Vastar! Dengan kapasitas hingga 40 kg dan layar LCD backlight yang mudah dibaca, proses penimbangan jadi praktis. Timbangan ini juga bisa digunakan untuk berbagai kebutuhan, mulai dari koper, paket, belanjaan, hingga hasil tangkapan ikan.
- Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:
1 x Vastar Timbangan Koper Tas Gantung Digital with Backlight LED 40kg 10g - OCS-32 x Baterai AAA
1 x Panduan Penggunaan
Fitur
- Beban Berat Tetap Akurat
Tak perlu ragu timbang koper besar. Kapasitas timbangan koper ini mencapai 40 kg dan tetap presisi tanpa bikin Anda repot.
- Konversi Satuan Instan
Ganti satuan berat dalam sekali klik. Mulai dari g, kg, LB, hingga oz, tinggal sesuaikan dengan kebutuhan Anda.
- Hasil Terbaca Jelas
Layar menyala jelas meski di tempat minim cahaya, memudahkan Anda saat packing malam.
- Timbang Semua Barang
Juga bisa digunakan untuk timbang paket, belanjaan, ransel, hingga ikan segar. Satu alat untuk banyak hal.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan