Aneng Smart Digital Multimeter Tester Infrared Laser 622A Black 1set

#Nomor SKU S054545649
Wishlist
Rp499.389 Rp449.900

Spesifikasi Produk

Model Number 622A
Unit 1set
Battery Type 4xAAA (Battery Not Included)
Material ABS
Dimensions (mm) 145x78x27
Count 9999
Current (A) Up to 10
Voltage (V) Up to 999 (AC and DC)
Resistance (MΩ) Up to 99.9
Capacitance (mF) Up to 99.99
Frequency (MHz) Up to 10
Packaging Dimensions (cm) 11x8x17
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 23 January 2026
Terakhir Diperbaharui 22 January 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Memeriksa arus listrik tidak bisa dilakukan sembarangan. Anda dapat melakukan pemeriksaan dengan aman menggunakan smart digital multimeter 622B dari ANENG. Secara akurat, layar LED akan menampilkan hasil pengukuran arus AC/DC, tegangan AC/DC, resistansi, kapasitansi, frekuensi, hingga diode. Hasil pengukuran akan membantu Anda menganalisa tindakan yang tepat saat melakukan perbaikan atau pemeliharaan perangkat elektronik.
- Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:
1 x ANENG Smart Digital Multimeter Tester Infrared Laser - 622A
1 x Pasang Kabel Test Lead
1 x Pasang Kabel Temperature Line
1 x Panduan Penggunaan
Fitur
- Dilengkapi Laser Infrared
Terdapatnya laser infrared pada alat tester ini membuat proses inspeksi listrik di rumah semakin nyaman. Cukup tekan tombol laser pada digital multimeter, maka sinar laser akan keluar pada sisi alat tersebut. Anda tinggal arahkan ke komponen listrik untuk memeriksanya secara seksama.
- Multimeter Terbaik untuk Teknisi Listrik
Para teknisi tak akan kesulitan menggunakan alat berkat kehadiran tombol NCV, fitur tersebut membuat para teknisi listrik untuk memeriksa tegangan tanpa harus kontak langsung sehingga keamanan lebih terjaga dan terjamin. Namun digital multimeter juga dilengkapi sepasang kabel test lead apabila Anda lebih nyaman memeriksa menggunakan metode tersebut, yang dapat Anda gunakan untuk memeriksa stop kontak, baterai, regulator, dan lain-lain.
- Dilengkapi Layar LED
Digital multimeter akan membantu Anda memeriksa jaringan listrik yang masih berfungsi dengan baik atau tidak. Dilengkapi layar LED statis yang akan otomatis menampilkan hasil pengukuran hingga 6000 digit. Anda pun dapat menentukan sumber masalah saat terjadi kerusakan.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan