Aneng Digital Multimeter Voltage Resistance Meter 626 Black 1set

#Nomor SKU S054545106
Wishlist
Rp466.089 Rp419.900

Spesifikasi Produk

Model Number 626
Unit 1set
AC Voltage Accuracy ±(0.8%+5)
DC Voltage Accuracy ±(0.6%+5)
AC Current Accuracy ±(1.0%+8)
DC Current Accuracy ±(1.0%+8)
Resistance Accuracy ±(0.8%+5)
Battery Type Lithium Battery
Battery Capacity (mAh) 1000
Material ABS
Body Dimensions (cm) 4x8.95x9
Cable Length (cm) Pen Cable- Approx. 74; Temperature Cable- Approx. 97; USB Type C Cable- Approx. 44
DC voltage range (mV-V) 0.3 to 600
AC Voltage Range (mV-V) 3 to 600
DC Current Range (A) 3m to 10
DC Current Resolution (A) 0.1m to 0.01
AC Current Range (A) 3m to 10
AC current resolution (A) 0.1m to 0.01
Maximum count 6000
Packaging Dimensions (cm) 7x18x18
DC Voltage Resolution (mV-V) 0.01 to 0.1
AC Voltage Resolution (mV-V) 0.01 to 0.1
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 23 January 2026
Terakhir Diperbaharui 23 January 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Memeriksa arus listrik tidak bisa dilakukan sembarangan. Anda dapat melakukan pemeriksaan dengan aman menggunakan digital multimeter 626 dari ANENG. Digital multimeter ini memudahkan Anda memeriksa aliran listrik secara akurat, lengkap dengan layar LCD jernih untuk pembacaan hasil yang cepat. Dilengkapi fitur NCV untuk deteksi tegangan tanpa sentuhan, kerja jadi lebih aman dan praktis. Desainnya ringkas, ringan, dan tahan lama, siap menemani Anda di rumah maupun di lapangan!
- Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:
1 x ANENG Digital Multimeter Voltage Resistance Meter 6000 Count - 626
1 x Kabel Tester
1 x Kabel Temperature
1 x Kabel USB Type C
1 x Panduan Penggunaan
Fitur
- Periksa Aliran Listrik dengan Akurat
Digital multimeter akan membantu Anda memeriksa jaringan listrik yang masih berfungsi dengan baik atau tidak. Hanya dengan menyentuh jaringan dengan tespen, layar akan otomatis menampilkan hasil pengukuran. Anda pun dapat menentukan sumber masalah saat terjadi kerusakan.
- Baterai 1000 mAh
Dilengkapi baterai tanam berkapasitas besar 1000 mAh yang dapat diisi ulang menggunakan kabel USB Type C, Anda tidak perlu repot mengganti baterai sekali pakai. Kapasitas baterai ini cukup untuk penggunaan jangka panjang, sehingga lebih praktis, hemat biaya, dan ramah lingkungan.
- Tampilkan Hasil dengan Jelas
Dilengkapi dengan layar digital LCD yang akan menampilkan hasil pengukuran secara akurat. Dengan layar digital, Anda menjadi bisa lebih cepat membaca hasil pengukuran dibandingkan menggunakan multimeter biasa yang menggunakan tampilan jarum.
- Deteksi NCV (Non Contact Voltage)
Dengan fitur NCV, Anda dapat mendeteksi adanya tegangan listrik pada kabel atau perangkat tanpa harus melakukan kontak langsung. Teknologi ini meningkatkan keamanan kerja, terutama saat memeriksa kabel yang bertegangan tinggi atau area yang sulit dijangkau, sehingga risiko sengatan listrik dapat diminimalkan.
- Desain Ergonomis & Tahan Lama
Dirancang dengan bentuk bulat yang ringkas dan ringan, multimeter ini mudah digunakan dengan satu tangan dan nyaman dibawa ke mana saja. Material bodinya kokoh dan tahan terhadap benturan ringan, sehingga tetap awet digunakan di berbagai kondisi kerja, baik di dalam ruangan maupun di lapangan.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan