Aneng Digital Angloscope Protractor Inclinometer Magnet RN01 Black 1pc

#Nomor SKU S054544475
Wishlist
Rp188.589 Rp169.900

Spesifikasi Produk

Model Number RN01
Unit 1pc
Battery Type 2xAAA (Battery Not Included)
Material ABS and Magnet
Dimensions (cm) 6.55x3.2x6.55
Usage Angle Measurement, Slope Measurement, Relative Measurement, Absolute Measurement
Packaging Dimensions (cm) 10x9x6
Angle of Inclination (°) Resolution 0.05, Accuracy ±(0.3 +5 digits)
Slope Ratio (%) Resolution 0.05, Accuracy ±(0.1 +5 digits)
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 23 January 2026
Terakhir Diperbaharui 23 January 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Tingkatkan akurasi pengukuran sudut Anda dengan ANENG RN01 digital angle finder protractor inclinometer. Alat ini dirancang untuk memudahkan pekerjaan tukang kayu, kontraktor, teknisi, maupun penghobi DIY yang membutuhkan ketepatan dalam menentukan sudut dan kemiringan. Dilengkapi dengan layar digital yang jelas, RN01 mampu menampilkan hasil pengukuran secara instan dengan tingkat presisi tinggi. Basis magnetik yang kuat memungkinkan alat menempel pada permukaan logam, membuatnya praktis digunakan di berbagai bidang kerja.
- Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:
1 x ANENG Angle Finder Digital Angloscope Protractor Inclinometer Magnet - RN01
1 x Panduan Penggunaan
Fitur
- Pengukuran Digital Presisi Tinggi
RN01 hadir dengan sensor presisi yang memberikan hasil pengukuran sudut dengan cepat dan akurat. Anda dapat mengukur kemiringan atau sudut hingga derajat desimal, sehingga sangat membantu untuk pekerjaan yang menuntut detail tinggi. Cocok digunakan untuk proyek konstruksi maupun kerajinan tangan
- Layar Digital yang Jelas dan Mudah Dibaca
Dilengkapi layar LCD besar dengan tampilan angka yang terang, hasil pengukuran mudah dibaca bahkan dalam kondisi cahaya minim. Fitur ini sangat bermanfaat untuk bekerja di lokasi yang kurang pencahayaan tanpa perlu khawatir salah membaca angka
- Basis Magnetik Kuat untuk Kemudahan Pemasangan
Bagian bawah alat dilengkapi magnet kuat yang dapat menempel pada permukaan logam seperti pipa, rel baja, atau bingkai logam. Fitur ini memudahkan Anda melakukan pengukuran hands-free tanpa perlu memegang alat secara terus-menerus
- Fungsi Inclinometer Multiguna
Selain berfungsi sebagai pengukur sudut, RN01 juga dapat digunakan sebagai inclinometer untuk memeriksa kemiringan permukaan. Fungsinya serbaguna, mulai dari pemasangan lantai, konstruksi bangunan, hingga kalibrasi peralatan. Hal ini membuatnya sangat berguna bagi pekerja profesional maupun pengguna rumahan
- Desain Portabel dan Tahan Lama
Dibuat dengan desain ringkas dan bobot ringan, RN01 mudah dibawa ke berbagai lokasi kerja. Material yang digunakan kuat dan tahan lama, memastikan alat ini tetap awet meski digunakan secara intensif. Dengan daya tahan tinggi, RN01 menjadi investasi jangka panjang untuk kebutuhan pengukuran presisi

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan