Waterplus Intelligent Pump Control Panel CTPNL-021-1x2 For Water Level, Pressure Boosting & Drainage W/ Lcd Display & Flood Alarm 1pc

#Nomor SKU S054437593
Wishlist
Rp1.553.889 Rp1.399.900

Spesifikasi Produk

Model Number CTPNL-021-1x2
Unit 1pc
Voltage (V) 1x220
Frequency (Hz) 50/60
Low Voltage Protection (V) 176
Overvoltage Protection (V) 253
IP Rating IP54
Power Output Rated (kW) 0.37 - 2.2
Stalled Rotor Protection (s) < 1
Dry-Run Protection 10sec/3min/5min
Dry-running Reset Time (minute) 30
Low/Over Voltage Protection (s) < 5
Voltage Protection Reset Time (minute) 5
Maximum Signal Cable Distance (m) 200
Berat (Kg) 2.1
Tanggal Produk Terdaftar 21 January 2026
Terakhir Diperbaharui 22 January 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Intelligent Pump Control Panel For
Water Level, Pressure Boosting & Drainage
W/ Lcd Display & Flood Alarm

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan