PB SWISS TOOLS Hexalobular Bit E6.400/20CN3 1set

#Nomor SKU S053158000
Wishlist
Rp410.589 Rp369.900

Spesifikasi Produk

Model Number E6.400/20CN3
Unit 1set
Length (mm) Ball groove center to rear end: 9.5
Overall Length (mm) 50
Size T20
Mass (g) 32
Shaft Length (mm) 24
Hex size 1/4 (6.3mm)
Quantity (pcs) 3
M Code 38980780
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 01 January 2026
Terakhir Diperbaharui 01 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A stepped hexalobular bit with a 1/4" (6.35 mm) drive that offers excellent strength and precision. Comes in a CN pack.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan