Trimate USB 3.0 Hub with 4-Port Type-C OFF-UBP001-C 1pc
Rp155.289 Rp139.900
Spesifikasi Produk
| Model Number | OFF-UBP001-C |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Color | Black |
| Mass (g) | About 35 |
| Cable Length (m) | 0.3 |
| Connector Shape-Upstream | Type-C (male) |
| Connector Shape-Downstream | USB A (female) x 4 |
| USB Standards | USB 3.0 |
| M Code | 17573005 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 21 December 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
This slim 4-port hub supports high-speed data transfers of up to 5Gbps using the USB 3.0 standard.
You can connect a mouse, keyboard, USB memory stick, etc. all to this one device.
You can connect a mouse, keyboard, USB memory stick, etc. all to this one device.
Feature
This slim 4-port hub supports high-speed data transfers of up to 5Gbps using the USB 3.0 standard.You can connect a mouse, keyboard, USB memory stick, etc. all to this one device.
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan