Ohm Electric Mini hot plate for tabletop cooking, fluorine-coated, lightweight, compact, and easy to clean COK-YH500B-W 1pc

#Nomor SKU S052119279
Wishlist
Rp332.889 Rp299.900

Spesifikasi Produk

Model Number COK-YH500B-W
Unit 1pc
Rated Voltage (V) 100 (50/60Hz)
Mass (g) 520
Cable Length (m) 1.1
Rated Power Consumption (W) 500
Body Dimensions (Width W X Height H X Depth D) (Mm) 240x73x140
M Code 65300728
Berat (Kg) 0.6
Tanggal Produk Terdaftar 21 December 2025
Terakhir Diperbaharui 01 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Cooking is easy with just the push of a switch. The fluororesin plate is easy to clean. Lightweight, compact, and easy to use.
Feature
Cooking is easy with just the push of a switch. The fluororesin plate is easy to clean. Lightweight, compact, and easy to use.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan