KOIZUMI bob style curling iron KHR6110P 1pc

Rp887.889 Rp799.900

Spesifikasi Produk

Model Number KHR6110P
Unit 1pc
Power Consumption (W) 30
Width (mm) 63
Color Pink
Height (mm) 230
Mass (g) 250
Length (mm) 55
AC Power Input (V) AC100~240
Maximum Operating Temperature (°C) 200
M Code 24892658
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 21 December 2025
Terakhir Diperbaharui 01 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Fluffy volume. Easy bob style.
Inner rolls, curls, and volume up are all possible with this one product.
A unique brush shape that catches hair easily and prevents tangling.
Compact size, convenient to carry.
Feature
Fluffy volume. Easy bob style.
Inner rolls, curls, and volume up are all possible with this one product.
A unique brush shape that catches hair easily and prevents tangling.
Compact size, convenient to carry.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan