StarTech.com 5m USB 2.0 cable (AB type) USB (A) male to USB (B) male USB2HAB5M 1pc

Rp244.089 Rp219.900

Spesifikasi Produk

Model Number USB2HAB5M
Unit 1pc
Color Black
Mass (g) 162.9
Cable Length (m) 5
Connector Shape USB Type-A [4 pin] male - USB Type-B [4 pin] male
Shielding Double shield (braided + aluminum foil)
Data Transfer Rate 480
Feature Data transmission
USB type USB2.0
Male Mounting USB Type-A [4 pin], USB Type-B [4 pin]
Conversion Type Male - Male
M Code 46240304
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 21 December 2025
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
USB AB High Quality Connector Supports USB 2.0 data transfer rates up to 480 Mbps
Used with USB 2.0 compatible devices or add-on cards
USB 1.1 compatible Replace with an old (or lost) USB cable
Feature
USB AB High Quality Connector Supports USB 2.0 data transfer rates up to 480 Mbps
Use
Used with USB 2.0 compatible devices or add-on cards
USB 1.1 compatible Replace with an old (or lost) USB cable

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan