Artec [School teaching materials and educational toys] Omnidirectional USB microphone (with mute function) 91710 1pc

Rp577.089 Rp519.900

Spesifikasi Produk

Model Number 91710
Unit 1pc
Set Contents Body x 1
Material ABS
Supported OS Windows/Mac OS
Type of Connection USB A
Dimensions, Width W x Depth D x Height H (mm) 60x60x15
Input Sensitivity -40dB 3dB
USB cable (m) About 2
M Code 75106177
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 19 December 2025
Terakhir Diperbaharui 01 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
360 degree omnidirectional sound collection! No driver installation required
Just connect to the USB port One-touch mute with bottom non-slip rubber

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan